CABUR SRL - CBRCBC35GRPT CBC.35/GR+PT MORSETTO CON PIASTRINA TERM - CBC35GRPT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 2.5...50 mm²
Bemessungsstrom In - 134 A
Packung
40 ST
EAN
8017963214162
Artikelnummer
CBRCBC35GRPT
Herstellernummer
CBC35GRPT
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...50 mm²
Bemessungsstrom In:
134 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau


