CABUR SRL - CBRCB611 CB35/PT PIASTRINA TERMINALE - CB611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - beige
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963152068
Artikelnummer
CBRCB611
Herstellernummer
CB611
Hersteller
CBR
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
beige
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
ja
Piastrina terminale PT; per ogni modello e sezione di morsetto è prevista una particolare piastrina ad isolamento e chiusura dell’elemento aperto di ogni morsettiera. Tale piastrina può essere utilizzata anche per separare fasi diverse di morsetti collegati in parallelo o per aumentare le distanze di isolamento, quando richiesto da situazioni particolari. Le piastrine terminali hanno l’ingombro del relativo morsetto.
Ein CABUR SRL Produkt
Entdecken Sie die CABUR SRL-Serie


