CABUR SRL - CBRCB610GR CBD.35/GR MORSETTO PASSANTE - CB610GR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...50 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Packung
75 ST
EAN
8017963070140
Artikelnummer
CBRCB610GR
Herstellernummer
CB610GR
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...50 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...110 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein


