Startseite

CABUR SRL - CBRCB610CR MORS. PASSANTE VITE/CROCE SEZ 35 MM2 - CB610CR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCB610CR MORS. PASSANTE VITE/CROCE SEZ 35 MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...35 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 75 ST

EAN

8017963103879

Artikelnummer

CBRCB610CR

Herstellernummer

CB610CR

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

125 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

MORSETTI CON SERRAGGIO A VITE\nSERIE CBD\nCESI 01 ATEX 090 U\nI M2 Ex eb I Mb \nII 2 G Ex eb IIC Gb \nIECEx CES 09.0009U\nEx eb I Mb\nEx eb IIC Gb\nVersione con vite a croce