Startseite

CABUR SRL - CBRCB510CR MORS. PASS.CBD.16 VITE/CROCE SEZ 16 MM2 - CB510CR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCB510CR MORS. PASS.CBD.16 VITE/CROCE SEZ 16 MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...25 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...25 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...25 mm²

  • Bemessungsstrom In - 76 A

Packung

  • 50 ST

EAN

8017963103909

Artikelnummer

CBRCB510CR

Herstellernummer

CB510CR

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...25 mm²

Bemessungsstrom In:

76 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Breite:

47 mm

Tiefe:

12 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

beige

Etagen intern gebrückt:

nein