CABUR SRL - CBRCB510 CBD.16 MORSETTO PASSANTE - CB510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 76 A
Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
1 ST
EAN
8017963183062
Artikelnummer
CBRCB510
Herstellernummer
CB510
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
76 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
47 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Tiefe:
12 mm


