Startseite

CABUR SRL - CBRCAF3N0S3 TESS. MARC. CAVO D. 4-6MM² SIM. 0 - CAF3N0S3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heftform

  • Aderdurchmesser - 4...6 mm

  • Kabeldurchmesser - 4...6 mm

  • Länge - 3 mm

  • Breite - 7.6 mm

Packung

  • 160 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963210867

Artikelnummer

CBRCAF3N0S3

Herstellernummer

CAF3N0S3

Hersteller

CBR

Ausführung:

Heftform

Aderdurchmesser:

4...6 mm

Kabeldurchmesser:

4...6 mm

Länge:

3 mm

Breite:

7.6 mm

Typ:

dickwandig

Farbe:

schwarz

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

innenverzahnt

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Numerazione manuale, colore nero, 4-6mm2, simbolo ( 0 )