CABUR SRL - CBRCAF3N0S2 TESS. MARC. CAVO D. 1,5-2,5MM² SIM. 0 - CAF3N0S2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heftform
Typ - dickwandig
Verzahnung - innenverzahnt
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 1.5...2.5 mm
Packung
200 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963210003
Artikelnummer
CBRCAF3N0S2
Herstellernummer
CAF3N0S2
Hersteller
CBR
Ausführung:
Heftform
Typ:
dickwandig
Verzahnung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.5...2.5 mm
Länge:
3 mm
Breite:
5.4 mm
Farbe:
schwarz
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
aufschieben



