Startseite

CABUR SRL - CBRCAB11930 UTENSILE INSERIMENTO L 30 MM

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCAB11930 UTENSILE INSERIMENTO L 30 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Farbe - schwarz

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

  • Länge - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963177870

Artikelnummer

CBRCAB11930

Herstellernummer

CAB11930

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

nein

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Länge:

30 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

0 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

0 mm

Prodotto obsoleto