Startseite

CABUR SRL - CBRCAB1175W NUMERAZ. MANUALE 4X2,6MM BIANCO TEXT 5 - CAB1175W

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCAB1175W NUMERAZ. MANUALE 4X2,6MM BIANCO TEXT 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 1...20 mm

  • Kabeldurchmesser - 1...20 mm

  • Länge - 4 mm

  • Breite - 2.6 mm

Packung

  • 240 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963176187

Artikelnummer

CBRCAB1175W

Herstellernummer

CAB1175W

Hersteller

CBR

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

1...20 mm

Kabeldurchmesser:

1...20 mm

Länge:

4 mm

Breite:

2.6 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Sistema di marcatura cavoNUMERAZ. MANUALE 4X2 6MMBIANCO TEXT 5… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.