CABUR SRL - CBRCAB1172W NUMERAZ. MANUALE 4X2,6MM BIANCO TEXT 2 - CAB1172W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 1...20 mm
Kabeldurchmesser - 1...20 mm
Länge - 4 mm
Breite - 2.6 mm
Packung
240 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963176125
Artikelnummer
CBRCAB1172W
Herstellernummer
CAB1172W
Hersteller
CBR
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
1...20 mm
Kabeldurchmesser:
1...20 mm
Länge:
4 mm
Breite:
2.6 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
stecken


