CABUR SRL - CBRBT005 BTU BLOCCHETTO TERMINALE - BT005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Werkstoff - Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Packung
1 ST
Farbe:
schwarz
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
8 mm
Tiefe:
8 mm
Blocchetto terminale universale, adatto sia per profilati a norma IEC 60715 tipo a. “G32” che IEC 60715/TH35 (ns. tipi PR/DIN e PR/3); si monta direttamente nella posizione desiderata e non richiede fissaggio a vite. In poliammide nero. Spessore: 8 mm