Startseite

CABUR SRL - CBRBIN5009AHP BIN5009A 20 PZ ADESIVE HP TA209W/Y - BIN5009AHP

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRBIN5009AHP BIN5009A 20 PZ ADESIVE HP TA209W/Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 500 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8017963107488

Artikelnummer

CBRBIN5009AHP

Herstellernummer

BIN5009AHP

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

500 mm

Durchmesser:

0 mm

Transparent:

ja

Fluoreszierend:

nein

Breite:

9 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

0 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneBIN5009A 20 PZ ADESIVE HP TA209W Y… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.