CABUR SRL - CBRBIN5009A CONF. 20PZ BIN. ADESIV TA209W/Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - ja
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8017963097987
Artikelnummer
CBRBIN5009A
Herstellernummer
BIN5009A
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
ja
Fluoreszierend:
nein
Länge:
500 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
9 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
0 mm
Rinario adesivo per TA209W/Y lunghezza 500 mm altezza 9 mm serve per il posizionamento del binario per un fissaggio duraturo si consiglia l’utilizzo di rivetti.