CABUR SRL - CBRBIN10009A CONF. 20PZ BIN. ADES. TA209W/Y - BIN10009A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 1000 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
8017963097994
Artikelnummer
CBRBIN10009A
Herstellernummer
BIN10009A
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
ja
Fluoreszierend:
nein
Breite:
9 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
0 mm
Binario adesivo per TA209W/Y lunghezza 1000 mm altezza 9 mm serve per il posizionamento del binario per un fissaggio duraturo si consiglia l’utilizzo di rivetti.


