CABUR SRL - CBRBIN100015HP CONF. 30PZ BINARIO 100CM HP - BIN100015HP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - schwarz
Länge - 1000 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
8017963112727
Artikelnummer
CBRBIN100015HP
Herstellernummer
BIN100015HP
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
schwarz
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneCONF. 30PZ BINARIO 100CM HP… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


