CABUR SRL - CBRBIN043015 CONF. 30PZ BINARIO 43CM - BIN043015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - schwarz
Länge - 430 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
8017963099257
Artikelnummer
CBRBIN043015
Herstellernummer
BIN043015
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
schwarz
Länge:
430 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
0 mm
Binari in PVC nero, rigido, con adesivo per targhette e strisce.Disponibili in misure da 430 mm (24 moduli DIN) e 1000 mm.


