Startseite

CABUR SRL - CBRBC400 BCA.120/BB MORSETTO BARRA/BARRA - BC400

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRBC400 BCA.120/BB MORSETTO BARRA/BARRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 120...120 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 120...120 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 120...120 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 120...120 mm²

  • Bemessungsstrom In - 269 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963031134

Artikelnummer

CBRBC400

Herstellernummer

BC400

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

120...120 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

120...120 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

120...120 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

120...120 mm²

Bemessungsstrom In:

269 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Breite:

35 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

100 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

beige

Etagen intern gebrückt:

nein

MORSETTI DI POTENZA\nSERIE BCA \nBB (barra-barra)