CABUR SRL - CBRBC100 BCA.70/BB MORSETTO BARRA/BARRA - BC100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 70...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 70...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 70...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 70...70 mm²
Bemessungsstrom In - 192 A
Packung
10 ST
EAN
8017963031103
Artikelnummer
CBRBC100
Herstellernummer
BC100
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
70...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
70...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
70...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
70...70 mm²
Bemessungsstrom In:
192 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Breite:
35 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
90 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
beige
Etagen intern gebrückt:
nein