CABUR SRL - CBRAF500 AFO.2/1+1 MORSETTO PASSANTE - AF500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Flachsteckanschluss
Bemessungsstrom In - 20 A
Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963042048
Artikelnummer
CBRAF500
Herstellernummer
AF500
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Flachsteckanschluss
Bemessungsstrom In:
20 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
400 V
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Flachsteckanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
44 mm
Höhe:
57 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Tiefe:
6.5 mm


