CABUR SRL - CBRAC700 ACB.185/BB MORSETTO BARRA/BARRA - AC700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 25...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 25...185 mm²
Bemessungsstrom In - 353 A
Packung
1 ST
EAN
8017963031073
Artikelnummer
CBRAC700
Herstellernummer
AC700
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...185 mm²
Bemessungsstrom In:
353 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
G-Schiene
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Breite:
35 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
47 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
beige
Etagen intern gebrückt:
nein
Ein CABUR SRL Produkt
Entdecken Sie die CABUR SRL-Serie


