Startseite

CABUR SRL - CBRAC400 ACB.120/BB MORSETTO BARRA/BARRA - AC400

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRAC400 ACB.120/BB MORSETTO BARRA/BARRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...185 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 25...120 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25...185 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 25...185 mm²

  • Bemessungsstrom In - 269 A

Packung

  • 12 ST

EAN

8017963031042

Artikelnummer

CBRAC400

Herstellernummer

AC400

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25...185 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

25...120 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...185 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...185 mm²

Bemessungsstrom In:

269 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

G-Schiene

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Breite:

35 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

46 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

beige

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsetto di potenza serie ACB con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Montaggio su profilati PR/DIN a norma IEC 60715, tipo "a G32"

CABUR SRL

Ein CABUR SRL Produkt

Entdecken Sie die CABUR SRL-Serie