Startseite

CABUR SRL - CBR9000502 KV_PC_8109 CASSETTA.CENTRAL.9.MOD - 9000502

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBR9000502 KV_PC_8109 CASSETTA.CENTRAL.9.MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 238 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 111 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8000000055293

Artikelnummer

CBR9000502

Herstellernummer

9000502

Hersteller

CBR

Breite:

238 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

111 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grau

Gehäuseart:

offen

Mit Abschirmung:

nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Gehäuse anreihbar:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Cassette per centralini di campo