Startseite

CABUR SRL - CBR9000411 DCT15-2 FUSIBILE.PV.1000VDC.15A

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBR9000411 DCT15-2 FUSIBILE.PV.1000VDC.15A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Packung

  • 10 ST

EAN

8000000050908

Artikelnummer

CBR9000411

Herstellernummer

9000411

Hersteller

CBR

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

15 A

Abschaltleistung:

100 kA

Fusibile da 10,3 x 38mm - Corrente nominale: 15 A