Startseite

CABUR SRL - CBR9000410 DCT12-2 FUSIBILE.PV.1000VDC..12A

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBR9000410 DCT12-2 FUSIBILE.PV.1000VDC..12A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Packung

  • 10 ST

EAN

8000000050892

Artikelnummer

CBR9000410

Herstellernummer

9000410

Hersteller

CBR

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

12 A

Abschaltleistung:

100 kA

Fusibile da 10,3 x 38mm - Corrente nominale: 12 A