CABUR SRL - CBR9000406 DCT6-2 FUSIBILE.PV.1000VDC..6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Abschaltleistung - 100 kA
Packung
10 ST
EAN
8000000050854
Artikelnummer
CBR9000406
Herstellernummer
9000406
Hersteller
CBR
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Abschaltleistung:
100 kA
Fusibile da 10,3 x 38mm - Corrente nominale: 6 A


