Startseite

BTICINO - BTIT743S630 MEGATIKER M4 - SEZ 3P 630A - T743S630

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543551776

Artikelnummer

BTIT743S630

Herstellernummer

T743S630

Hersteller

BTI

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

252 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

7.6 kA

Polzahl:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

2

Motorantrieb optional:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Spannungsauslöser optional:

ja

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Verriegelbar:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

MS4 630 - sezionatore scatolato MEGATIKER 3P - In=630A - Ue= 690Vac