BTICINO - BTIT7413WF/320 SEZIONATORE FRONT 3P - T7413WF/320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Ausführung als Wendeschalter - nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
780 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199684048
Artikelnummer
BTIT7413WF/320
Herstellernummer
T7413WF/320
Hersteller
BTI
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
220...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
9 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
128 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Polzahl:
3
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Verriegelbar:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


