BTICINO - BTIT714FV160 M2 2P 160A 1000V FV - T714FV160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8005543489093
Artikelnummer
BTIT714FV160
Herstellernummer
T714FV160
Hersteller
BTI
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
2
sezionatore scatolato per fotovoltaico categoria DC23A - In= 160A - Vn= 1000Vd.c.



