Startseite

BTICINO - BTISN2019B NASTRO ISOLANTE 19MM X 20M BIANCO - SN2019B

KopierenKopieren
BTICINO - BTISN2019B NASTRO ISOLANTE 19MM X 20M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Stärke - 0.15 mm

  • Länge - 20 m

Packung

  • 100 ST

EAN

8005543668801

Artikelnummer

BTISN2019B

Herstellernummer

SN2019B

Hersteller

BTI

Farbe:

weiß

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Stärke:

0.15 mm

Länge:

20 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

-40...100 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

ja

Magnetisch:

nein

Wasserdicht:

ja

Von Hand abreißbar:

ja

Nastro isolante in PVC con plastificante polimerico autoestinguente - in rotolo da 20 m - spessore 0,12 mm - altezza 15 mm - colore bianco - prodotto in blister 72x122mm. Colore: bianco. Formato blister: blister 72x122