BTICINO - BTIS790D KIT - PORTALAMPADA E27 PARETE/SOFFITTO P - S790D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Deckenfassung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Fassung - E27
Mit Starteraufnahme - ja
Packung
4 ST
EAN
8005543504543
Artikelnummer
BTIS790D
Herstellernummer
S790D
Hersteller
BTI
Ausführung:
Deckenfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
ja
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Nippelgewinde:
ohne
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


