BTICINO - BTIS785D KIT - PORTALAMPADA E27 DA PARETE BIANCO - S785D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbaufassung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Fassung - E27
Mit Starteraufnahme - nein
Packung
12 ST
EAN
8005543478431
Artikelnummer
BTIS785D
Herstellernummer
S785D
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufbaufassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Nippelgewinde:
ohne
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


