Startseite

BTICINO - BTIS761B KIT - 2 PORTALAMPADE EDISON FILETT.BIANC - S761B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hängefassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E27

  • Mit Starteraufnahme - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8005543140956

Artikelnummer

BTIS761B

Herstellernummer

S761B

Hersteller

BTI

Ausführung:

Hängefassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

E27

Mit Starteraufnahme:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Nippelgewinde:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

confezione con coppia di portalampada in plastica con attacco E27 - volante con corpo filettato e ghiera di fissaggio - colore bianco - prodotto in blister 144x180mm. Colore: bianco. Formato blister: blister 144x180