BTICINO - BTIS701N KIT - 2 PORTALAMPADE MIGNON FILETTATI NE - S701N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hängefassung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Fassung - E14
Mit Starteraufnahme - nein
Packung
6 ST
EAN
8005543140925
Artikelnummer
BTIS701N
Herstellernummer
S701N
Hersteller
BTI
Ausführung:
Hängefassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Fassung:
E14
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Nippelgewinde:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


