BTICINO - BTIS700N KIT - 2 PORTALAMPADE MIGNON NERO - S700N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E14
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Hängefassung
Befestigungsart - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
12 ST
EAN
8005543140901
Artikelnummer
BTIS700N
Herstellernummer
S700N
Hersteller
BTI
Fassung:
E14
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Hängefassung
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Nippelgewinde:
ohne
Mit Starteraufnahme:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


