Startseite

BTICINO - BTINT4659N SCS Greenswitch Pir Tech - NT4659N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543442654

Artikelnummer

BTINT4659N

Herstellernummer

NT4659N

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

8 m

Max. Reichweite frontal:

8 m

Optimale Montagehöhe:

1.2 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

3 m

Green Switch BUS-SCS ad infrarossi passivi (PIR), adatto al rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, installazione ad incasso in serie civile (Living Now, Axolute, LivingLight o Màtix), dimensioni 2 moduli, grado di protezione IP20, connessione tramite connettore SCS, area di copertura frontale di 8m per un ampiezza di 180° ad un’altezza di installazione di 1.2 m, altezza massima di installazione di 1.2 m, alimentazione 27 V d.c., regolazione tramite telecomando base/avanzato (BMSO4003 e088240) o tramite gli appositi software di configurazione, del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 5 s a 59m e dei principali parametri di funzionamento.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie