Startseite

BTICINO - BTINT4411C Vernetzter 3-Leiter Dimmer fur LivingLig - NT4411C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543668320

Artikelnummer

BTINT4411C

Herstellernummer

NT4411C

Hersteller

BTI

Interruttore/dimmer connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto tramite APP Home+Control. Si installa come un interruttore tradizionale ed è compatibile con i carichi ad incandescenza o a LED (dimmerabili), di tipo capacitivo, con potenza max. 150W a 230Va.c.. E dotato di un LED blu per le funzionalita di localizzazione e stato carico, configurabile da APP. Puo essere collegato a uno o piu pulsanti tradizionali o associato ad uno o piu comandi wireless. Attenzione: la funzione varialuce si attiva solo tramite APP ed è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie