Startseite

BTICINO - BTIN4578N ZIGBEE Funkinterface WEISS - N4578N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Protokoll - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543437896

Artikelnummer

BTIN4578N

Herstellernummer

N4578N

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Betriebsspannung:

27...27 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Web-Server:

nein

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

nein

Providerabhängig:

nein

Funkschnittstelle:

ja

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Interfaccia SCS/ZigBee Livinglight per l\'integrazione nell\'impianto radio di dispositivi di comando e/o attuatori del sistema MY HOME Automazione a BUS - alimentazione 27 Vd.c. da BUS - 2 moduli da incasso.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie