Startseite

BTICINO - BTIM7EMS INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE - EMS - M7EMS

KopierenKopieren
BTICINO - BTIM7EMS INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE - EMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543699140

Artikelnummer

BTIM7EMS

Herstellernummer

M7EMS

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Farbe:

grau

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Max. Übertragungsrate:

38400 Bd

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interfaccia EMS per Megatiker

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie