Startseite

BTICINO - BTIL4692FAN SCS Fan Coil Thermostat - L4692FAN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Zusammenstellung - Bedienelement

  • Montageart - Aufputz

  • Bussystem Funkbus - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199784526

Artikelnummer

BTIL4692FAN

Herstellernummer

L4692FAN

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Zusammenstellung:

Bedienelement

Montageart:

Aufputz

Bussystem Funkbus:

ja

Mit Vor-Ort Bedienung:

ja

Mit Display:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Sensor extern:

ja

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

ja

Sonda Livinglight per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Dotato di manopola per la variazione di ± 3°C rispetto alla temperatura impostata nella centrale e per la selezione delle modalità OFF e antigelo con selezione della velocità manuale/automatica per fan-coil e sistema Idrorelax - 2 moduli.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie