Startseite

BTICINO - BTIL4680 SCS Szenarientaster - L4680

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem Powernet - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199812908

Artikelnummer

BTIL4680

Herstellernummer

L4680

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

ja

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem Powernet:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Max. Steuerstrom:

9 mA

Comando scenari personalizzabile per comandare 4 situazioni ambientali di Automazione, Termoregolazione o Diffusione sonora indipendenti, memorizzate nel modulo art. F420 - 2 moduli

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie