Startseite

BTICINO - BTIL4672N LIVING - ATTUATORE CARICHI 16A - L4672N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Max. Schaltleistung - 500 W

  • Bussystem Funkbus - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543404270

Artikelnummer

BTIL4672N

Herstellernummer

L4672N

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

ohne

Max. Schaltleistung:

500 W

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Schaltstrom ohmsch:

16 A

Stromart:

AC

Attuatore Livinglight con 1 relè 10 A per lampade ad incandescenza 4 A per lampade fluorescenti o trasformatori ferromagnetici e 500 W per lampade a LED e fluorescenti compatte destinato alle funzioni di Automazione e/o Gestione controllo carichi. Pulsante per funzionamento forzato del carico versione da incasso - 2 moduli.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie