BTICINO - BTIL4669KM1 SCS - BOBINA CAVO 1KM - L4669KM1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.35 mm²
Ader-Zahl - 12
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
1 ST
EAN
8005543489215
Artikelnummer
BTIL4669KM1
Herstellernummer
L4669KM1
Hersteller
BTI
Leiternennquerschnitt:
0.35 mm²
Ader-Zahl:
12
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiterdurchmesser:
1.95 mm
Schirm:
nein
Max. zulässige Leitertemperatur:
70 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Beidraht:
nein
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...70 °C
Schutzhülle:
ohne
Bewehrung/Armierung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
5.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15...70 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie