Startseite

BTICINO - BTIL4651M2 SCS Tastsensor 1fach - L4651M2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199957128

Artikelnummer

BTIL4651M2

Herstellernummer

L4651M2

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

ja

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Farbe:

schwarz

Comando speciale - permette di pilotare un attuatore svolgendo tutte le funzioni standard di un comando e in aggiunta alcune funzioni speciali: attivazione di 4 scenari memorizzati nel modulo art. F420, temporizzazioni, attivazione di un attuatore installato su un bus diverso ecc. - 2 moduli