Startseite

BTICINO - BTIKW8103KIT L.NOW - KIT PUNTI MISTI BIANCO - KW8103KIT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Tasten - 16

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 0

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543679371

Artikelnummer

BTIKW8103KIT

Herstellernummer

KW8103KIT

Hersteller

BTI

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Tasten:

16

Anzahl der Betätigungspunkte:

0

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

sonstige

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

50 mm

Kit per la realizzazione di 6 punti misti (scatola 3 moduli) con comandi digitali Living Now e prese. Colore bianco. Composizione:- 6 x K8001 modulo di connessione;- 6 x K4703 supporto Living Now 3 moduli;- 2 x KW8010 comando luce;- 4 x KW8011 comando full;- 2 x KW8103M02 frame con mostrina doppia presa Italia;- 2 x KW8103M03 frame con mostrina presa 2P+T;- 2 x KW8103M13C frame con mostrina presa Italia + USB;- 6 x KW4180 presa 2P+T 10/16A 250Vac bipasso;- 2 x KW4140A16F presa flat 16 A standard tedesco e italiano;- 2 x K4191AA caricatore USB tipo A.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie