BTICINO - BTIKM8103KIT L.NOW - KIT PUNTI MISTI SABBIA - KM8103KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Tasten - 16
Anzahl der Betätigungspunkte - 0
Farbe - beige
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8005543679395
Artikelnummer
BTIKM8103KIT
Herstellernummer
KM8103KIT
Hersteller
BTI
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Tasten:
16
Anzahl der Betätigungspunkte:
0
Farbe:
beige
Oberflächenschutz:
sonstige
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
1015
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
50 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


