BTICINO - BTIKG8103KIT L.NOW - KIT PUNTI MISTI NERO - KG8103KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
8005543679388
Artikelnummer
BTIKG8103KIT
Herstellernummer
KG8103KIT
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Aufputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Anzahl der Betätigungspunkte:
0
Anzahl der Tasten:
16
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit Display:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
50 mm


