Startseite

BTICINO - BTIK8003 L.NOW - ALIMENTATORE COMANDO VOCE - K8003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

  • Max. Ausgangsstrom - 1 mA

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543646861

Artikelnummer

BTIK8003

Herstellernummer

K8003

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Unterputz

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

1 mA

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Busspannung pufferbar:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite:

44 mm

Mit LED-Anzeige:

nein

Höhe:

45 mm

Tiefe:

38 mm

Anzahl der integrierten Drosseln:

0

Sekundärspannung:

5 V

Modulo di connessione con alimentazione supplementare dedicato al comando voce art. KW/KG/KM8013 - 2 moduli.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie