BTICINO - BTIK4653M3 COMANDO AMBIENTE LNOW 3M - K4653M3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 6
Anzahl der Betätigungspunkte - 6
Farbe - anthrazit
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543811955
Artikelnummer
BTIK4653M3
Herstellernummer
K4653M3
Hersteller
BTI
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
6
Anzahl der Betätigungspunkte:
6
Farbe:
anthrazit
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bussystem KNX Secure:
nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9011
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Min. Tiefe der Gerätedose:
55 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


