Startseite

BTICINO - BTIK4653M2 COMANDO AMBIENTE LNOW 2M - K4653M2

KopierenKopieren
BTICINO - BTIK4653M2 COMANDO AMBIENTE LNOW 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 4

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 4

  • Farbe - anthrazit

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543811948

Artikelnummer

BTIK4653M2

Herstellernummer

K4653M2

Hersteller

BTI

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

4

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Farbe:

anthrazit

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9011

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Comando da incasso 2 moduli dedicato alla gestione delle luci, 4 scenari.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie